Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2NXC7 Camion de mână pliabil Capacitate de încărcare de 175 lb | AC2XQT

APPROVED VENDOR Stivuitor manual pliabil 2NXC7, capacitate de încărcare de 175 lb

În stoc
Articol: AC2XQT Model: 2NXC7
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
€183.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pliabil
CuloriArgintiu / negru
finalizareaPudră acoperită
Adâncime pliată2-1/4 "
Înălțimea pliată25 "
Lățime pliată15.5 "
Tip mânerBara dreaptă
Capacitate de încărcare175 lb.
MaterialAluminiu / polipropilenă
Adâncimea plăcii nasului11 "
Lățimea plăcii nasului15-1/4 "
Adâncimea totală16.25 "
Inălțime totală39 "
Lățimea totală15.5 "
Rulmenți cu roți5"
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7
Înălțimea navei (cm)65.53
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiLățime pliatăCapacitate de încărcareMaterialAdâncimea totalăLățimea totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorPreț
Furnizor APROBAT 2NXC8 Camion de mână pliabil Capacitate de încărcare de 225 lb | AC2XQU 2NXC81.375 "19.5 "225 lb.Oțel, aluminiu / polipropilenă17.5 "19.5 "7"7"€255.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Stivuitor manual pliabil 2NXC7, capacitate de încărcare de 175 lb
€183.38 /unitate