GRAINGER 33882 Camion de mână pliabil 275 lb Aluminiu | AG2ADR 30ZM68

GRAINGER 33882 Camion de mână pliabil 275 lb Aluminiu

În stoc
Post: AG2ADR Model: 33882Crucea Ref: 30ZM68

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€263.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pliabil
CuloriArgintiu / negru
finalizareaAluminiu / plastic
Adâncime pliată2-1/2 "
Înălțimea pliată32-1/2 "
Lățime pliată19 "
Tip mânerTelescop
Capacitate de încărcare275 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului14 "
Lățimea plăcii nasului19 "
Adâncimea totală20.5 "
Inălțime totală42.5 "
Lățimea totală19.5 "
Rulmenți cu roțiSimplu
Diametrul roților7"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2325
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialMaterialul roțiiTip roatăLățimea roțiiPreț
Camion de mână pliabil GRAINGER 33892BC, capacitate de 275 lbs, înălțime totală 42-1/2 inch | CD2NGH 447H72 33892BCNeterminatOţelPoliSolid1.25 "€279.20
Camion de mână pliabil compact pentru urcarea scărilor GRAINGER RMH1, 14 1/2 inch X 24 inch, capacitate de încărcare de 200 lb | CR3DAV 52NT87 RMH1-----€235.24
Camion pliabil GRAINGER 23L326 | CP9QPN 23L326-----€216.83
Camion pliabil GRAINGER 23L331 | CP9QPP 23L331-----€159.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 33882 Camion de mână pliabil 275 lb Aluminiu
€263.80 /unitate