SMC VALVES Supapa cu bilă unghiulară din PVC, MNPT x Push to Connect


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: Unghi , Tipul conexiunii: MNPT x Push to Connect , Material mâner: PVC , Tip mâner: Lung , Max. Presiune: WOG de 125 psi , Port: Complet , Material de etanșare: Buna-N , Material scaun: Buna-N , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Autolubrifiant , Temp. Gamă: 20 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
6575490
1 / 4 "1 / 4 "€33.84
A
6575590
3 / 8 "3 / 8 "€34.89
A
PVC 657-6M6SMC-B
3 / 8 "3 / 8 "€35.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?