Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 6575590 Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTK 3CGP9

SMC VALVES 6575590 Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Push To Connect 3/8 In

În stoc
Element: AC8MTK Model: 6575590Crucea Ref: 3CGP9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€38.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneMNPT x Push to Connect
Manipulați materialulPVC
Tip mânerLung
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES 6575490 Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Push To Connect 1/4 In | AC8MTJ 3CGP8 65754901 / 4 "1 / 4 "€37.69
SMC VALVES PVC 657-6M6SMC-B Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTU 3CGR8 PVC 657-6M6SMC-B3 / 8 "3 / 8 "€38.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 6575590 Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Push To Connect 3/8 In
€38.27 /unitate