TB WOODS 11S60MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 11 Size, 60mm Bore Dia. | BB6NPE

TB WOODS 11S60MM Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 11, Diametrul alezajului de 60 mm.

În stoc
Articol: BB6NPE Model: 11S60MM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€289.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Bore Dia.60 mm
Dimensiunea canalului60 mm
Toleranța forajului+0.03 mm până la +0.06 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Componenta WR0.9739 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului11
Lungimea flanșei38mm
ButucButuc arbore
Hub Dia.133 mm
Lungimea butucului29mm
Dimensiunea scaunului cheii (în.)18mm x 4.4mm
Lungime prin Bore87mm
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular3.89 mm
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.81 mm
RPM max3600 rpm
În afara Dia.219 mm
Tip produsFlanșă Sure-Flex Tip S BTS
Momentul nominal5890 lbs.-in.
Setare distanță șurub19 mm
Setați dimensiunea șurubuluiM10 X 1.50
Set de șuruburiM10 X 1.5
Lungimea șurubului de setare12mm
Locația șurubului de setareUnul peste KS și @ 90 de grade
Cerință de cuplu a șurubului de setare31 Nm
Lungimea butucului SF29 mm
Mărimea11mm
Cuplul1028 Nm
Gama de cupluLO107013
Greutate20 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.47

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bore Dia.Dimensiunea canaluluiLungimea butuculuiLungime prin BoreMaterialMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 9S158 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.625 inchi. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.75 inchi. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3/4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.875 inchi. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru alezajului de 2 inchi. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 2.125 inchi. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1/8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Flanșă Sure-Flex tip S BTS, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7, diametru 0.625 inchi. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 7, Diametrul alezajului de 0.875 inci. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€117.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 11S60MM Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 11, Diametrul alezajului de 60 mm.
€289.13 /unitate