MASTER LOCK Blocare conectare


Filtru
Culoare: Roșu , Max. Număr de lacăte: 1
StilModelSe potriveșteMaterialDimensiuni de gabaritȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț (ex. TVA)
A
S2005
Mufe 110 / 120VPlastic1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" W x 3/4 "D5 / 16 "€26.33
B
487
Cablu cu diametru de până la 3/4 "și dopuri lungi de 3-1 / 4"Xenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" W x 3/4 "D9 / 16 "€32.59
C
488
Cablu cu diametru de până la 3/4 "și dopuri lungi de 6"Xenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "€39.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?