Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 7.3 " , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Carcasa: TEFC , Finalizarea: Neterminat , Material cadru: Oțel laminat , Clasa de izolare: F , Lungime mai puțin arbore: 10 51 / 64 " , lubrifiere: Polyrex EM , Aplicație motor: la spălare , Design motor: 3 faze , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Manual , Montare: Rigid , RPM plăcuță: 1760 , Design NEMA: B , Eficiență nominală: 85.5% , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 13 11 / 64 " , Faza: 3 , Rotație: REV , Lungimea axului: 2 1 / 4 " , Tip: TF , Garantie: 1 ani