LEESON 132197.00 C184T17WB8A Motor de spălare | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A

LEESON 132197.00 C184T17WB8A Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2RVP Model: 132197.00Crucea Ref: 48ZF87 / C184T17WB8A

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,115.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Asamblare180-001
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă12.6 / 6.3
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
kW3.7
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere83
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 89.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T84170
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 14.4 / 7.2

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Motor de spălare | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "€1,165.56
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Motor de spălare | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "€1,218.00
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Motor de spălare | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "€1,801.31
LEESON 121865.00 Motor de spălare, 1 CP, 3 faze, 1760 Rpm, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 de grade F-BINDIVIDUAL68.51800 / 15001.27 / 8 "€1,555.75
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-€2,010.58
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-€1,492.98
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Motor de spălare | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-€3,228.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 132197.00 C184T17WB8A Motor de spălare
€3,115.42 /unitate