LEESON 121865.00 Motor de spălare, 1 CP, 3 faze, 1760 Rpm, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27

LEESON 121865.00 Motor de spălare, 1 CP, 3 faze, 1760 rpm, 230/460VAC

În stoc
Articol: AJ2RJW Model: 121865.00Ref încrucișat: C143T17WB4A / 60PV27

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,555.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.7.3 "
CodN
AmenajăriB
Mufe de scurgereNu
TaxăContinuu
CicluContinuu
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaNeterminat
Inrameaza-le143T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.2 / 1.6A
HP1
Hz60 Hz
Clasa de izolareF
kW.75 / .56
Lungime mai mică ax10 51 / 64 "
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
MontareRigid
RPM pe placa de identificare1760
Design NEMAB
Eficiență nominală85.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13 11 / 64 "
ambalajeINDIVIDUAL
Fază3
Factor de putere68.5
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.2
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2 1 / 4 "
TipTF
VoltajAC 230 / 460V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.4825
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 081341
    • Înfășurare: T634342
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 3.8 / 1.9

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblareAmenajăriambalajeFactor de putereRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Motor de spălare | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "€1,165.56
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Motor de spălare | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "€1,218.00
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Motor de spălare | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "€1,801.31
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-€2,010.58
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-€1,492.98
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Motor de spălare | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-€3,228.59
LEESON 132197.00 C184T17WB8A Motor de spălare | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A 132197.0040180-001BB8318001.15-€3,115.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 121865.00 Motor de spălare, 1 CP, 3 faze, 1760 rpm, 230/460VAC
€1,555.75 /unitate