Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S2005 Blocare ștecher roșu 5/16 in.d | AB9EGT 2CJN7

MASTER LOCK S2005 Blocare ștecher roșu 5/16 in.d

În stoc
Element: AB9EGT Model: S2005Crucea Ref: 2CJN7
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
€28.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare conectare
CuloriRoșu
Se potriveșteMufe 110 / 120V
MaterialPlastic
Max. Număr de lacate1
Dimensiuni de gabarit1-5 / 8 "H x 1-1 / 2" W x 3/4 "D
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteMaterialDimensiuni de gabaritȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț
MASTER LOCK 487 Plug Lockout Roșu 9/16 inch Diametrul cătușei | AD2VXF 3VAE3 487Cablu cu diametru de până la 3/4 "și dopuri lungi de 3-1 / 4"Xenoy3-1 / 4 "H x 2-1 / 2" W x 3/4 "D9 / 16 "€33.90
MASTER LOCK 488 Plug Lockout Red 5/16 inch Diametrul manetei | AD2VXG 3VAE4 488Cablu cu diametru de până la 3/4 "și dopuri lungi de 6"Xenoy6 "H x 3" W, 3/4 "dia.9 / 16 "€41.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S2005 Blocare ștecher roșu 5/16 in.d
€28.92 /unitate