MARATHON MOTORS Ventilatoare și motoare suflante, fază împărțită și pornire condensatoare, complet închisă, bază elastică


Motoarele de ventilatoare și suflante Marathon sunt potrivite pentru aplicații HVAC, cum ar fi ventilatoare, ventilatoare de răcire de vară, prese de foraj, ferăstrău cu bandă și echipamente agricole. Aceste motoare au o bază de oțel de grosime mare pentru o mai bună stabilitate și pot fi montate în poziție verticală sau orizontală.

Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Montare: RB , Orientare: Orizontală sau verticală , Faza: 1 , Rotație: Selectați în sens invers acelor de ceasornic
StilModelVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPArticolRPMFactor de serviciuProtectie termalaPreț (ex. TVA)
A
5KH32EN72X
115484.01/6Motor cu scop general17251.0Automat€187.94
B
5KH35MN56X
115565.91/3Motor HVAC17251.0Automat€607.67
C
5KH42GN0336
115568.01/2Motor HVAC17251.25Nici unul€707.85
D
5KH46PN6059
115567.01/3Motor HVAC11401.0Nici unul€276.28
D
5KC42GN0309X
115/230568.6/4.31/2Motor cu scop general17251.15Automat€1,054.15

Mecanism de lucru

  • Aceste motoare cu fază divizată transformă puterea AC în cuplu pentru a conduce sarcini mecanice.
  • Statorul lor (părțile staționare) are două înfășurări (principal și start) deplasate la 90 de grade.
  • Înfășurarea principală are o rezistență foarte scăzută și o reactanță inductivă mare, în timp ce înfășurarea de pornire indică rezistență ridicată și reactanță inductivă scăzută.
  • Deoarece curentul din cele două înfășurări nu este egal, câmpul de rotație nu este uniform. Acest lucru determină un cuplu de pornire mai mic decât motoarele trifazate de curent alternativ.
  • Pe măsură ce motorul atinge până la 70 - 80% din viteza sincronă, înfășurarea de pornire se deconectează (sau se desparte) automat de la sursa principală.
  • Acum, motorul funcționează numai pe înfășurarea principală și oferă suficient cuplu pentru a efectua aplicația dorită.

DESCRIERE

  • Acestea dispun de rulmenți lubrifiați cu bile pentru o funcționare lină și continuă și pierderi reduse prin frecare.
  • Rotoarele lor echilibrate dinamic reduc vibrațiile și zgomotul în timpul funcționării.
  • Ventilatoare monofazate, cum ar fi 5KC49TN0285X, prezintă suprasarcină termică automată pentru o disipare maximă a căldurii și menține motorul rece.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Care este avantajul izolației B?

Motoarele, clasificate ca izolație clasa B, rezistă la temperaturi de până la 130 de grade C. Acest tip de izolație poate fi întărit cu ajutorul adezivilor pentru a susține o varietate de intervale de temperatură.

Ce este un cadru de oțel laminat?

Oțelul laminat oferă motorului rezistență, robustețe și ductilitate, oferind în același timp o funcționare perfectă în aplicații solicitante.

Ce sunt monturile inele elastice?

Motoarele sunt incluse cu suporturi inelare elastice pentru a menține motorul într-o poziție suspendată și pentru a amortiza vibrațiile în timpul pornirii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?