MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 Motor HVAC | AJ2MCQ H236

MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MCQ Model: 5KH35MN56XCrucea Ref: H236

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€459.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă5.9
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieSelectați în sens invers acelor de ceasornic
RPM1725
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaAutomat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)39.7
Lățimea navei (cm)25.1
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: P
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPArticolRPMFactor de serviciuProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Motor de uz general | AJ2MCM H291 5KH32EN72X115484.01/6Motor cu scop general17251.0Automat-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Motor de uz general | AJ2MVF C289 5KC42GN0309X115/230568.6/4.31/2Motor cu scop general17251.15Automat-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507 Motor HVAC | AJ2MWX B1507 5KH42GN0336115568.01/2Motor HVAC17251.25Nici unul€534.77
MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 Motor HVAC | AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3Motor HVAC11401.0Nici unul€200.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 Motor HVAC
€459.50 /unitate