MASTER LOCK

Din 1921, Master Lock proiectează și produce încuietori, lacăte și alte produse de siguranță de înaltă calitate pentru aplicații de securitate comercială și industrială. Are sediul în Oak Creek, Wisconsin, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Securitate

Siguranţă

Manipularea materialului

Piese metalice

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Pneumatică

Unelte electrice

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Elemente de fixare

Despre MASTER LOCK

Linia de produse pentru lacăte Master Lock include lacăte de blocare, lacăte combinate și lacăte asemănătoare cu chei fabricate din oțel de înaltă rezistență și aluminiu pentru protecție împotriva vremii. Ele oferă o linie completă de blocare prin cablu, blocare cu șurub, blocare întrerupătoare, inele de blocare și blocare. Al brandului blocarea supapelor cu bilă au o construcție din aluminiu/oțel pentru a rezista la coroziune și la temperaturi extreme. Sunt concepute pentru a se fixa strâns pe opritorul mânerului pentru a împiedica mișcarea mânerului. Master Lock posturi de lacăt neumplute sunt lacăte de siguranță pentru a ține lacăte de siguranță în apropierea punctului de blocare și pentru a se asigura că toate locațiile de izolare sunt abordate. Sunt capabile să țină până la 12 lacăte de siguranță.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Master Lock încrucișează referințe individuale cu numerele de model Brady echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Master Lock disponibile.

Livrarea

Aceste produse Master Lock variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Master Lock sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Lacăte comerciale Magnum

Lacătele comerciale Magnum oferă securitate ridicată și capacitate de vreme pentru aplicații în medii corozive, exterioare și caustice. Acestea oferă asigurări pentru securitatea perimetrului, echipamentelor și vehiculelor...Citeste mai mult 

Lacăte ProSeries

Lacătele Master Lock ProSeries sunt lacăte de înaltă securitate, re-cheiabile, concepute folosind alamă, oțel și aluminiu pentru a răspunde diferitelor nevoi de securitate. Miezul interschimbabil și cilindrul feroneriei ușii...Citeste mai mult 

MASTER LOCK Avantaje competitive

Controlul tastelor Edge

Controlul cheii Edge folosește tehnologia patentată și cilindrica pentru a proteja aplicațiile de securitate la distanță, portabile și mobile. Aceste chei Edge nu pot fi tăiate sau copiate fără autorizarea proprietarului. Ele sunt utilizate în lacătele American Lock și Master Lock și oferă un sistem de cheie rentabil în aplicații multiple de securitate pentru lacăte

Tehnologia BumpStop

Tehnologia BumpStop de la Master Lock este o soluție în curs de brevet pentru amenințarea de securitate a depășirii lacătului, o metodă de a alege o lacăt fără a lăsa dovezi. Tehnologia BumpStop previne transferul de forță de la o cheie de lovire la știfturi și blochează rotația cilindrului. Tehnologia a fost testată de ASTM International, încuietorile Master Lock depășind criteriile de testare a blocării de gradul 6 datorită știftului de antrenare conic, arc de înaltă performanță și camerei de toleranță de precizie. Tehnologia BumpStop este disponibilă cu majoritatea lacătelor cu știft și lacăte cu cheie în buton.

Tehnologia BlockGuard Anti-Shim

Tehnologia BlockGuard Anti-Shim descurajează deplasarea prin introducerea unei scule special concepute în mecanismul său de blocare, care poate determina eliberarea și deblocarea încuietorilor fără utilizarea unei chei. Încuietorile cu combinație BlockGuard dispun de o tehnologie unică de blocare plată pentru a bloca de fapt deschiderea încuietorilor sculelor de închidere. Această tehnologie îmbunătățită de blocare cu combinație face ca intrușii să pătrundă în lacăt să fie dificil, oferind un nivel suplimentar de securitate pentru utilizator.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un lacăt cu cheie similară și un lacăt cu cheie principală?

Un lacăt cu cheie asemănătoare permite deschiderea mai multor lacăte cu aceeași cheie, în timp ce un lacăt cu cheie principală permite deschiderea mai multor lacăte cu chei diferite și, de asemenea, permite unei chei principale să deschidă toate încuietorii.

Cum înlocuiesc bateria la lacătul biometric Master Lock 4901?

  • Scoateți capacul de jos.
  • Rotiți fanta ușii bateriei folosind o monedă la 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
  • Deschideți și scoateți bateria veche.
  • Introduceți o nouă baterie CR2 cu partea pozitivă spre dreapta.
  • Închideți capacul bateriei și întoarceți slotul la 90 de grade în sensul acelor de ceasornic și puneți la loc capacul inferior.

Cum setez combinația pe cutiile de blocare cu butoane Master Lock 5422D și 5423D?

  • Introduceți combinația pentru a deschide caseta de blocare. Dacă utilizatorul setează combinația pentru prima dată, apăsați butonul CLEAR (C) și apoi butonul OPEN.
  • Găsiți cele 12 butoane galbene din plastic din spatele ușii.
  • Utilizați instrumentul de codare galben inclus sau o șurubelniță mică cu cap plat, împingeți și rotiți numerele sau simbolurile pe care doriți să le utilizați în poziția SET ON.
  • Asigurați-vă că numerele sau simbolurile pe care nu le utilizați sunt setate în poziția SET OFF.

Produse exclusive pentru marcă