A B Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 1-1/16 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Nas , Filet de montare la nas: 5/8 "-18 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Dimensiunea portului: 1/8 "NPT , Rod Dia.: 5 / 16 " , Lungimea filetului tijei: 1 / 2 " , Dimensiunea filetului tijei: 5/16 "-24 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune unică , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil