MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP12B


Filtru
OD de jos: 5.079 " , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 11 BSP , Dimensiune de filet: 1.25mm , OD de sus: 5.079 "
StilModelÎnălţimePresiune de explozieCapacitateMicroniColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruPreț (ex. TVA)
A
MF0058110
8.949246.6 PSI41.7420-72.5 PSICeluloză20€70.99
RFQ
B
MF0058114
8.949246.6 PSI88.5025-145 PSISticlă25€165.28
RFQ
C
MF0058116
8.949246.6 PSI-60-145 PSIPlasa de sarma60€156.16
RFQ
D
MF0058109
8.949 "246.641.741072.572.5 PSICeluloză-€70.99
RFQ
E
MF0058113
8.949 "246.696.4810145145 PSISticlă-€165.28
RFQ
F
MF0058115
8.949 "--125--Plasa de sarma-€128.18
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?