MAIN FILTER INC. MF0058109 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 8.949 inci înălțime | CF6WCA A221C10BM

MAIN FILTER INC. MF0058109 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci

Element: CF6WCA Model: MF0058109Crucea Ref: A221C10BM '
€70.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.079 "
Presiune de explozie246.6
Capacitate41.74
Colaps Presiunea72.5
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului1044 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.949 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir11 BSP
Dimensiune de filet1.25mm
OD de sus5.079 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A221C10BM

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePresiune de explozieCapacitateMicroniColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruPreț
MAIN FILTER INC. MF0058110 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 8.949 inch înălțime | CF6WCB A221C25BM MF00581108.949246.6 PSI41.7420-72.5 PSICeluloză20€58.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058113 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6WCC A221G10BM MF00581138.949 "246.696.4810145145 PSISticlă-€136.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058114 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6WCD A221G25BM MF00581148.949246.6 PSI88.5025-145 PSISticlă25€136.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058115 Filtru cu rotire, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inchi | CF6WCE A221T125BM MF00581158.949 "--125--Plasa de sarma-€105.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058116 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF6WCF A221T60BM MF00581168.949246.6 PSI-60-145 PSIPlasa de sarma60€129.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058109 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci
€70.99 /unitate