MAGLINER FTA19E11L Camion de mână pliabil 500 lb Capacitate de încărcare Argintiu | AA9UFD 1FC76

MAGLINER FTA19E11L Camion pliabil cu capacitate de încărcare de 500 lb Argintiu

În stoc
Post: AA9UFD Model: FTA19E11LCrucea Ref: 1FC76

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€773.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pliabil
CuloriSilver
finalizareaPudră acoperită
Adâncime pliată10 "
Înălțimea pliată28-1/2 "
Lățime pliată18.5 "
Tip mânerFlux de cadru continuu înapoi
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu/Magneziu
Adâncimea plăcii nasului7-1/2 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală16 "
Inălțime totală49 "
Lățimea totală18.5 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc turnat
Lățimea roții1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.9015
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)51.56
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțifinalizareaLățime pliatăLățimea roțiiTip mânerCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăPreț
MAGLINER STK8AA1 Stivuitor manual 4 roți Capacitate de încărcare 200 lb | AA8MLV 19D209 STK8AA1Canal dublu, precizieAluminiu17 "1.5 "Buclă de cadru continuă200 lb.Aluminiu73 "€860.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER FTA19E11L Camion pliabil cu capacitate de încărcare de 500 lb Argintiu
€773.80 /unitate