Tipul atașamentului: Șurub pe , Culoare: Negru , Înălțimea ușii: 120 " , Lățimea ușii: 120 " , Înălțimea cortinei de cădere: 36 " , Greutatea clapetei: 40 uncie , Material cadru: Lemn Wolmanizat, Aluminiu , Drop cortina de cap: 36 " , Înălțime: 126 " , Include: Include benzi de ghidare standard de 24 inchi. Înălțime, hardware de montare , Material: Vinilin , Max. Comprimare: 10 " , Min. Penetrarea remorcii: 10 " , Retractabil: Nu , Material de etanșare: Nylon acoperit cu vinil , Înălțimea etanșării laterale: 126 " , Lățimea etanșării laterale la perete: 42 " , Înălțime standard de ghidaj: 24 " , Lățimea cherestea Wolmanized suportată: 2" , Lățimea piesei antet de sus: 132 " , Înălțimea etanșării superioare: 90 " , Lățimea etanșării superioare: 132 " , Lățimea clapei verticale: 21 " , Piese verticale: 126 " , latime: 132 "