Adăpost de andocare VESTIL D-750-18, 18 inch pentru uși de 10 picioare | AC2AMR 2HER2

VESTIL D-750-18 Adăpost de andocare, 18 inch pentru uși de 10 picioare

Element: AC2AMR Model: D-750-18Crucea Ref: 2HER2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,024.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDock Shelter
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriNegru
Materialul perdeleiVinilin
Adâncime18 "
Înălțimea ușii120 "
Lățimea ușii120 "
Înălțimea cortinei36 "
Se potrivește cu lățimea ușii10 ft.
Greutatea clapetei40 uncie
Materiale cadruLemn Wolmanizat, Aluminiu
Cortina de cap36 "
Înălţime126 "
IncludeInclude benzi de ghidare standard de 24 inchi. Înălțime, hardware de montare
MaterialVinilin
Max. Comprimare10 "
Max. Proiecție18 "
Min. Penetrarea remorcii10 "
Inălțime totală126 "
Lățimea totală132 "
Proiectare18 "
RetractabilNu
Material sigiliuNylon acoperit cu vinil
Material de adăpostVinilin
Înălțimea etanșării laterale126 "
Lățimea etanșării laterale la perete42 "
Înălțime standard de ghidaj24 "
Lățimea lemnului wolmanizat susținut2"
Lățimea piesei antet de sus132 "
Înălțimea etanșării superioare90 "
Lățimea etanșării superioare132 "
Lățimea clapetei verticale21 "
Piese verticale126 "
Lăţime132 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 124.2
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)340.36
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMax. ProiecțiePreț
Adăpost de andocare VESTIL D-750-24, proiecție de 24 inchi, pentru uși de 8 până la 10 picioare | AC9VQQ 3KR50 D-750-2424 "24 "€3,585.54
RFQ
Adăpost de andocare VESTIL D-750-30, 30 inch pentru uși de 10 picioare | AE4QYJ 5MKA8 D-750-3030 "30 "€3,511.67
RFQ
Adăpost de andocare VESTIL D-750-36, 36 inch pentru uși de 10 picioare | AE4QYK 5MKA9 D-750-3636 "36 "€4,198.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-750-18 Adăpost de andocare, 18 inch pentru uși de 10 picioare
€4,024.63 /unitate