Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 099257-005-D* Bobina electrovalva 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5

ASCO VALVES 099257-005-D* Bobina supapă electromagnetică 120v 60 Hz 20w

În stoc
Articol: AA8WBV Model: 099257-005-D *Crucea Ref: 1AKJ5
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
€606.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina electrovalvei
Carcasă bobinăUz general fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Conexiune electrica18 "Conduce
Hz60
NEMA Rating-ul1
Voltaj120 VAC
Watts20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481909085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiHzNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț
ASCO VALVES 238810-032-D* Bobina electrovalve 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6 238810-032-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneH50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€694.41
ASCO VALVES 238210-032-D* Bobina electrovană 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€295.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 099257-005-D* Bobina supapă electromagnetică 120v 60 Hz 20w
€606.14 /unitate