Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAYLOR 9840PRN Termometru digital Allegergen | AG4YMW 35HV28

TAYLOR 9840PRN Termometru digital Allegergen

În stoc
Articol: AG4YMW Model: 9840PRNCrucea Ref: 35HV28
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
€27.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru digital
Acuratete+/- -2 grade C
Cauza MaterialPlastic
Diametru1 / 8 "
Dimensiunea cifrei1 / 16 "
AfişaLCD
Lungime5"
Detectabil de metaleDa
Lungimea tijei5"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-40 de grade până la 302 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9025198080

Variante de produs

ProdusModelBaterie TipLungime cabluAdâncimeÎnălţimeMontareTemp. GamăLăţimePreț
Termometru digital TAYLOR 1441E -20 până la 120 de grade F | AD2DCL 3NE56 1441EAA9 '9 "1.125 "6.875 "Perete-20 de grade până la 120 de grade3.187 "€77.85
Termometru digital TAYLOR 1710, de la -40 la 158 de grade. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510ft29 / 64 "3.25 "Perete sau birou-40 de grade până la 158 de grade3 57 / 64 "€20.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAYLOR 9840PRN Termometru digital Allegergen
€27.59 /unitate