VESTIL Bare de sprijin pentru paleți


Barele de susținere a paleților Vestil sau barele transversale sunt folosite pentru a susține paleții între traversele de rafturi în aplicații industriale. Aceste bare de oțel în cutie sunt fabricate din material de calibrul 14 și se potrivesc cu rafturi standard pentru paleți de 42 inchi.

Filtru
Capacitate: 1000 lbs. , Culoare: Gri , Finalizarea: Galvanizat , Ecartament: 14 cal. , Lungime: 38 1 / 2 " , Material: Oţel , Rezistent la rugină: Da , latime: 3"
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
SSB-42
1 1 / 2 "€48.33
B
PSB-42
1"€48.26

Bare de sprijin pentru paleți

Barele de susținere a paleților Vestil sunt concepute pentru a preveni căderea paleților din loc sau alunecarea între grinzi, asigurându-se că solicitarea de încărcare este distribuită uniform. Acestea evită îndoirea sistemelor de paleți și rafturi și vin cu bare de oțel în cutie care se potrivesc în siguranță cu rafturile pentru paleți de 42 inchi. Designul unic al acestor bare este capabil să suporte încărcături de până la 1000 lb și să găzduiască rafturi din placaj pentru a stoca articole libere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bare de suport pentru paleți disponibile în variante de înălțime de 1 și 1.500 inch pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Barele de suport pentru paleți Vestil pentru rafturi pentru paleți pot susține încărcături de până la 1000 lb.
  • Bara de susținere a paleților Vestil SSB-42 are o înălțime de 1-1/2 inci pentru a se așeza la același nivel cu suprafața superioară a grinzii treptei de rack.
  • Vestil PSB-42 are o înălțime de 1 inch și este utilizat cu un placaj/plăci aglomerate de 1/2 inch care se așează la același nivel cu suprafața superioară a grinzii.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care sunt dimensiunile acestor bare de suport pentru paleți?

Aceste bare de suport pentru paleți Vestil au o lungime de 38.5 inchi și o lățime de 3 inchi pentru susținerea paleților.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?