Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 238210-032-D* Bobina electrovană 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8

ASCO VALVES 238210-032-D* Bobina supapă solenoid 120/110vac 60/50 Hz

În stoc
Articol: AA8WBY Model: 238210-032-D *Crucea Ref: 1AKJ8
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
€295.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina electrovalvei
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Conexiune electrica18 "Conduce
Ținând VA16
Hz50/60
Inrush VA30
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Voltaj110 / 120 VAC
Watts6.1/8.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481909085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCarcasă bobinăClasa de izolație a bobineiHzNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț
ASCO VALVES 099257-005-D* Bobina electrovalva 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5 099257-005-D *Uz general fără cutie de joncțiuneF601120 VAC20€606.14
ASCO VALVES 238810-032-D* Bobina electrovalve 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6 238810-032-D *Etanșă fără cutie de joncțiuneH50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€694.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 238210-032-D* Bobina supapă solenoid 120/110vac 60/50 Hz
€295.87 /unitate