Adăposturi pentru docuri

Filtru

VESTIL -

Adăposturi de andocare seria D-750

StilModelAdâncimeMax. ProiecțiePreț (ex. TVA)
AD-750-1818 "18 "€3,997.56
BD-750-2424 "24 "€4,302.25
RFQ
CD-750-3030 "30 "€4,517.34
DD-750-3636 "36 "€4,814.94
GRAINGER -

Pătură izolatoare pentru ușile de andocare, se potrivește cu o înălțime de 10 ft, se potrivește cu lățimea ușii de 9 ft, proiecție de 96 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DIB-96CP9CLX€199.99
VESTIL -

Adăpost de andocare retractabil, dimensiune de 24 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
D-520-24AC2AMT€4,497.41
RFQ

Adăposturi pentru docuri

Adăposturile de docuri protejează docurile de elementele exterioare, păstrând în același timp încălzirea/răcirea interioară. Acestea au un exterior de vinil ranforsat, rezistent, pentru reducerea uzurii și permit accesul complet la remorci sau camioane pentru operațiunile de încărcare/descărcare. Clădirile de depozitare multifuncționale din seria MDS sunt realizate din oțel pentru rigiditatea structurală și protecția echipamentelor de andocare împotriva lapoviței, ploaie și zăpadă. Aceste clădiri sunt conturate pentru drenarea ușoară a apei și sunt capabile să acumuleze zăpadă până la 45 lb per ftXNUMX. Au plăci de întârziere pentru montare sigură pe suprafețe de beton.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?