A B Angajarea clemei pe bloc: 3 1 / 2 " , Mecanism de blocare a clemei: Pârghie , Culoare: Galben , Adâncimea maxilarului: 3.5 " , Lungime: 13.88 " , Capacitate de ridicare: 200 lbs. , Stil clemă de ridicare: Orizontală , Tip clemă de ridicare: Clemă fasciculului , Material: Oţel , Min. Înălțimea blocului: 1 3 / 4 " , Min. Deschiderea maxilarului: 1.75 " , Grosime: 1" , Înălțimea utilă a ochiului de ridicare: 2" , Lățimea ochiului de ridicare utilizabilă: 1" , latime: 6" , Limita sarcinii de lucru: 0.1 tonuri.