MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP6


Filtru
OD de jos: 3.78 " , Capacitate: 3.89 , Presiunea de colaps: 72.5 , Presiune de crăpare: 72.5 PSI , Media de filtrare: Celuloză , Evaluare filtru: 10 , Dimensiune filtru: 97 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 7 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 14 BSP , OD de sus: 3.78 "
StilModelPresiune de explozieÎnălţimeMicroniPreț (ex. TVA)
A
MF0508583
304.62.413 "5€34.12
RFQ
B
MF0575504
304.6 PSI2.41310€33.63
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?