MAIN FILTER INC. MF0575504 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 2.413 inch înălțime | CG2NTP A105C10

MAIN FILTER INC. MF0575504 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 2.413 inch înălțime

Articol: CG2NTP Model: MF0575504Cruce Ref: A105C10 '
€33.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.78 "
Presiune de explozie304.6 PSI
Capacitate3.89
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului97 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere7 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime2.413
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir14 BSP
OD de sus3.78 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A105C10

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎnălţimeMicroniPreț
MAIN FILTER INC. MF0508583 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 2.413 inci înălțime | CG2MKK A105C05 MF0508583304.62.413 "5€28.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575504 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 2.413 inch înălțime
€33.64 /unitate