DAYTON Butoane neiluminate, 30 mm, momentan


Filtru
Acțiune: Momentan , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 30mm , Conexiune terminală: Placa de presiune
StilModelBezelCuloriFormular de contactMaterialul capuluiMaterialNEMA Rating-ulTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
30G432
Zinc placat cu crom sub presiuneNegru1NO / 1NCMetalMetal4, 13Fără pază€169.29
B
30G459
Zinc placat cu crom sub presiuneVerde1NCMetalMetal4, 13Diametru 40mm. Ciupercă€243.13
C
30G437
Zinc placat cu crom sub presiuneRoșu1NO / 1NCMetalMetal4, 13Gardă completă€168.10
D
30G447
Zinc placat cu crom sub presiuneUniversal1NO / 1NCMetalMetal4, 13Gardă extinsă€135.56
E
30G439
Zinc placat cu crom sub presiuneUniversal1NO / 1NCMetalMetal4, 13Gardă completă€135.56
F
30G444
Zinc placat cu crom sub presiuneRoșu1NO / 1NCMetalMetal4, 13Gardă extinsă€169.29
G
30G460
Zinc placat cu crom sub presiuneNegru1NCMetalMetal4, 13Diametru 40mm. Ciupercă€202.66
H
30G430
Zinc placat cu crom sub presiuneRoșu1NO / 1NCMetalMetal4, 13Fără pază€169.29
I
30G438
Zinc placat cu crom sub presiuneVerde1NO / 1NCMetalMetal4, 13Gardă completă€168.10
J
30G431
Zinc placat cu crom sub presiuneVerde1NO / 1NCMetalMetal4, 13Fără pază€169.29
K
30G441
PlasticVerde1NO / 1NCPlasticPlastic4, 4X, 13Gardă completă€108.12
L
30G448
PlasticRoșu1NO / 1NCPlasticPlastic4, 4X, 13Gardă extinsă€108.12
M
30G456
PlasticVerde1NCPlasticPlastic4, 4X, 13Diametru 57mm. Ciupercă€32.86
N
30G440
PlasticRoșu1NO / 1NCPlasticPlastic4, 4X, 13Gardă completă€108.12
O
30G457
PlasticNegru1NCPlasticPlastic4, 4X, 13Diametru 57mm. Ciupercă€127.62
P
30G433
PlasticRoșu1NO / 1NCPlasticPlastic4, 4X, 13Fără pază€129.08

Butoane neiluminate, 30 mm, momentan

Butoanele de apăsare momentane Dayton ne-iluminate sunt proiectate pentru a porni și opri echipamentele. Vin pre-asamblate cu un operator, un capac și un bloc de contact. Aceștia sunt de obicei folosiți în caz de urgență, cum ar fi instalarea unei prese de mare capacitate sau oprirea mașinilor de procesare, pentru siguranța utilizatorilor. Nu au indicator iluminat. Alegeți dintr-o gamă de aceste butoane, disponibile în culorile negru, verde, roșu și universal.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?