Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G432 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Negru | AC4NWT

DAYTON 30G432 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Negru

În stoc
Articol: AC4NWT Model: 30G432

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€169.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiuneMomentan
BezelZinc placat cu crom sub presiune
CuloriNegru
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorFără pază

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBezelCuloriFormular de contactMaterialul capuluiMaterialNEMA Rating-ulTipul de operatorPreț
DAYTON 30G430 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AC4NWQ 30G430Zinc placat cu crom sub presiuneRoșu1NO / 1NCMetalMetal4, 13Fără pază€169.29
DAYTON 30G431 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde | AC4NWR 30G431Zinc placat cu crom sub presiuneVerde1NO / 1NCMetalMetal4, 13Fără pază€169.29
DAYTON 30G433 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AC4NWU 30G433PlasticRoșu1NO / 1NCPlasticPlastic4, 4X, 13Fără pază€129.08
DAYTON 30G437 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AC4NWY 30G437Zinc placat cu crom sub presiuneRoșu1NO / 1NCMetalMetal4, 13Gardă completă€168.11
DAYTON 30G438 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde | AC4NWZ 30G438Zinc placat cu crom sub presiuneVerde1NO / 1NCMetalMetal4, 13Gardă completă€168.11
DAYTON 30G439 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc | AC4NXA 30G439Zinc placat cu crom sub presiuneUniversal1NO / 1NCMetalMetal4, 13Gardă completă€135.57
DAYTON 30G440 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AC4NXB 30G440PlasticRoșu1NO / 1NCPlasticPlastic4, 4X, 13Gardă completă€108.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G432 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Negru
€169.29 /unitate