MAIN FILTER INC. MF0508583 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 2.413 inci înălțime | CG2MKK A105C05

MAIN FILTER INC. MF0508583 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 2.413 inci înălțime

Articol: CG2MKK Model: MF0508583Cruce Ref: A105C05 '
€34.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.78 "
Presiune de explozie304.6
Capacitate3.89
Colaps Presiunea72.5
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului97 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere7 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime2.413 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir14 BSP
OD de sus3.78 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A105C05

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎnălţimeMicroniPreț
MAIN FILTER INC. MF0575504 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, Buna Seal, 2.413 inch înălțime | CG2NTP A105C10 MF0575504304.6 PSI2.41310€27.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0508583 Interchange filtru spin-on, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 2.413 inci înălțime
€34.12 /unitate