Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABRASIVE NORTON 07660789096 Disc CutOff Metal 8 x1/8 x5/8 7640 rpm | AH2DXF 25TY86

NORTON ABRASIVES 07660789096 CutOff Roată Metal 8 x1 / 8 x5 / 8 7640 rpm

În stoc
Articol: AH2DXF Model: 07660789096Crucea Ref: 25TY86
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
€8.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole5 / 8 "
Diamond KnockoutDa
Pietriș24
RPM max7640
Grosime1 / 8 "
Diametrul roților8"
Tip roatăTip 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)0.66
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)21.84
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip roatăMaterial abrazivArbor HoleDiamond KnockoutPietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț
NORTON ABRASIVES 07660701617 Disc de tăiere abrazivă 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Întărit, tăiat-7 / 8 "-Foarte grosolan13,5800.04 "-€5.00
NORTON ABRASIVES 07660701616 Disc CutOff Rightcut 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Tip 1Oxid de aluminiu5 / 8 "Nu6015,2800.04 "4"€3.96
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Disc Rightcut 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu6012,2250.04 "5"€5.99
NORTON ABRASIVES 07660702757 Disc CutOff Rightcut 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757Tip 1Oxid de aluminiu7 / 8 "Nu6010,1900.04 "6"€5.02
ABRASIVE NORTON 07660789451 Disc de tăiere Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu6025,4650.035 "3"€2.76
ABRAZIVI NORTON 07660789453 Disc CutOff Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Tip 1Oxid de aluminiu3 / 8 "Nu6019,1000.035 "4"€3.44
ABRASIVE NORTON 07660789086 Disc de tăiere Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Tip 1Carbură de siliciu5 / 8 "Da2476401 / 8 "8"€10.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660789096 CutOff Roată Metal 8 x1 / 8 x5 / 8 7640 rpm
€8.72 /unitate