SMITH BEARING Seria Hr-Xc, urmăritor cam


Filtru
Conformitatea agenției: ABMA , Material rulment: Otel carbon , Tip rulment: Rola cu ac, sigilată , Număr de rulmenți: Un singur rând , Material role: Otel carbon , Tip role: Încoronat, cap cu fantă pentru șurubelniță , Material stud: Otel carbon , Tip: Stud greu
StilModelDimensiune de filetCapacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Lungimea știftuluiLungimea filetuluiPreț (ex. TVA)
A
HR-1-3 / 4-XC
1-144060 Lb.1.75 "1"8600 Lb.1"1.75 "0.875 "€131.97
A
HR-1-7 / 8-XC
1-144060 Lb.1.875 "1"8600 Lb.1"1.75 "0.875 "€138.72
A
HR-1/2-XC
1 / 4-28970 Lb.0.5 "0.375 "1590 Lb.0.25 "0.625 "0.25 "€78.88
A
HR-4-XC
2-1215280 Lb.4"2.25 "33000 Lb.2"3.5 "1.5 "€933.20
A
HR-1-3 / 8-XC
3 / 4-162140 Lb.1.375 "0.75 "41500 Lb.0.75 "1.25 "0.625 "€98.45
A
HR-1-1 / 4-XC
3 / 4-162140 Lb.1.25 "0.75 "41500 Lb.0.75 "1.25 "0.625 "€83.22
A
HR-1-1 / 8-XC
5 / 8-181210 Lb.1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "€81.31
A
HR-1-XC
5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€80.63
A
HR-5/8-XC
5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€70.34
A
HR-1-1 / 2-XC
7 / 8-142850 Lb.1.5 "0.875 "6200 Lb.0.875 "1.5 "0.75 "€113.50
A
HR-1-5 / 8-XC
7 / 8-142850 Lb.1.625 "0.875 "6200 Lb.0.875 "1.5 "0.75 "€103.67
A
HR-3/4-XC
7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€66.94
A
HR-7/8-XC
7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€68.26
A
HR-2-1 / 4-XC
135330 Lb.2.25 "1.25 "11300 Lb.1.125 "2"1"€208.92
A
HR-2-3 / 4-XC
137600 Lb.2.75 "1.5 "15870 Lb.1.25 "2.25 "1.125 "€346.81
A
HR-3-1 / 4-XC
1310050 Lb.3.25 "1.75 "22000 Lb.1.5 "2.5 "1.25 "€561.83
A
HR-3-XC
1310050 Lb.3"1.75 "22000 Lb.1.5 "2.5 "1.25 "€512.63
A
HR-2-XC
135330 Lb.2"1.25 "11300 Lb.1.125 "2"1"€202.12
A
HR-2-1 / 2-XC
137600 Lb.2.5 "1.5 "15870 Lb.1.25 "2.25 "1.125 "€283.37
A
HR-3-1 / 2-XC
1315280 Lb.3.5 "2"33000 Lb.1.75 "2.75 "1.375 "€697.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?