Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENT SMITH HR-3/4-XC Suport de camă încoronat Stud greu | AA3XLX 11Y129

SMITH BEARING HR-3/4-XC Șurub de came încoronat

În stoc
Articol: AA3XLX Model: HR-3/4-XCCrucea Ref: 11Y129
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
€67.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleÎncoronat, cap cu fantă pentru șurubelniță
Lățimea rolei0.5 "
Stud Dia.0.437 "
Lungimea știftului0.875 "
Material de prindereOtel carbon
Lungimea filetului0.375 "
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipStud greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetCapacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Lungimea știftuluiLungimea filetuluiPreț
SMITH BEARING HR-1/2-XC Suport de camă încoronat Heavy Stud | AA3XLV 11Y127 HR-1/2-XC1 / 4-28970 Lb.0.5 "0.375 "1590 Lb.0.25 "0.625 "0.25 "€80.90
RULMENT SMITH HR-5/8-XC Suport de came încoronat, Stud greu | AA3XLW 11Y128 HR-5/8-XC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€75.78
RULMENT SMITH HR-7/8-XC Șurub de came încoronat | AA3XLY 11Y130 HR-7/8-XC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€68.52
SMITH BEARING HR-1-XC Suport de came încoronat Heavy Stud | AA3XLZ 11Y131 HR-1-XC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€84.01
SMITH BEARING HR-1-1/8-XC Șurub de camă încoronat | AA3XMA 11Y132 HR-1-1 / 8-XC5 / 8-181210 Lb.1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "€83.39
SMITH BEARING HR-1-1/4-XC Suport de came încoronat, Stud greu | AA3XMB 11Y133 HR-1-1 / 4-XC3 / 4-162140 Lb.1.25 "0.75 "41500 Lb.0.75 "1.25 "0.625 "€85.33
SMITH BEARING HR-1-3/8-XC Dispozitiv de camă încoronat Heavy Stud | AA3XMC 11Y134 HR-1-3 / 8-XC3 / 4-162140 Lb.1.375 "0.75 "41500 Lb.0.75 "1.25 "0.625 "€101.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING HR-3/4-XC Șurub de came încoronat
€67.23 /unitate