Combinație 12 puncte, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8", 6" Ajustabil
Combinație de finisaj satinat 12 puncte SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 și 1 1/4 inch, capăt deschis complet poloneză SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 in, capăt cutie 12 puncte SAE 5/16 X 3/8,
€4,423.83
Set de instrumente pentru întreținerea facilității
Seturile de instrumente de întreținere a instalațiilor Proto sunt utilizate de o gamă largă de profesioniști și meseriași din industrie. Aceste seturi de instrumente de întreținere includ o varietate de unelte, cum ar fi șuruburi, scule de tăiere, scule, instrumente de debavurat și finisare, clești, șurubelnițe, chei, scule de lovire, chei hexagonale și inserții de biți, instrumente electrice și de telecomunicații, instrumente de inspecție și recuperare, instrumente de măsurare, șuruburi, lumini, dispozitive de fixare nuci, prybars și extractoare, cuțite de chit, răzuitoare, prize și accesorii. Modelele selectate oferă o facilitate de depozitare care ajută la păstrarea sculelor în siguranță și la îndemână atunci când este necesar. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente de întreținere a instalațiilor Proto, inclusiv seturi principale de căi ferate, seturi de instrumente principale pentru mecanică, seturi de instrumente de întreținere intermediare și de pornire și seturi de instrumente principale SAE și metrice pe Raptor Supplies.