Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€3,329.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente pentru întreținerea facilității
Dimensiunea unității
3 / 8 "
Sunt incluse instrumente diverse
Cuțit cu încuietoare de 5 ", (13) bucată cu braț scurt SAE Set chei hexagonale dimensiuni 3/64", 1/16 ", 5/64", 3/32, 7/64 ", 1/8", 9/64 " , 5/32, 3/16 ", 7/32, 1/4", 5/16 "și 3/8"
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
14
Număr de bucați
148
Numărul de clești
3
Număr de șurubelnițe
30
Număr de prize / accesorii
59
Număr de instrumente izbitoare
1
Numărul de chei
41
Cleste incluse
Tăiere diagonală de 7-5 / 16 ", nas de ac de 6-5 / 8", clește de îmbinare cu alunecare de 8-1 / 16 "cu manșoane de pernă
Aplicație primară
Intretinere preventiva
Cutii de scule recomandate
Mfr. Nr. J442742-8RD, J45035
SAE sau Metric
SAE
Instrumente izbitoare incluse
8 oz. Ciocan cu bile
Depozitare scule inclusă
Da
Tipul de stocare a instrumentului inclus
Cabinet rulant
Chei incluse
Combinație de finisaj satinat 6 puncte scurte 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 și 3/8", 12 puncte SAE 5/16, 3/ 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/ 8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16
Combinație 12 puncte, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8", 6" Ajustabil