WATTS Regulatoare de presiune


Filtru
Conformitate: Fara plumb , Material disc: EPDM întărit , Tip de gaz: LP Gaz , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Presiune de intrare: 2 psig , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune de lucru: 300 PSI , Mfr. Serie: LF215 , Min. Temp.: 0 de grade F , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Gamă: 7 "până la 11" , Material de etanșare: Buna N , Stil: Standard , Tip fir: NPT , Design supapă: Standard
StilModelPresiune maximăMaterial corpTip conexiuneMax. Temp.Dimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiÎnălţimeDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
LF215M1 0-20 1/4
-Alamă--1 / 4 "--1 / 4 "€979.50
A
LF215M1 0-50 1/4
-Alamă--1 / 4 "--1 / 4 "€943.27
A
LF215M1 0-8 1/4
-Alamă--1 / 4 "--1 / 4 "€979.50
A
LF215M1 0-20 3/8
-Alamă--3 / 8 "--3 / 8 "€1,051.08
B
R625P42-0711-11BX
--------€312.97
RFQ
C
1/2 LF 263AB
--------€184.21
RFQ
C
3/8 LF 263 AB
--------€267.60
RFQ
D
BD1156F
100 psiBronzFNPT212 grade F3 / 4 "8 la 21 psi6.5 "3 / 4 "€110.01
E
p-60
300 psitermoplastic-150 grade F1 / 4 "0 la 125 psi3"1 / 4 "€101.16
F
3/4 LFH560-G
300 psiAlama fără plumbFGHT x MGHT140 grade F3 / 4 "10 la 60 psi2.25 "3 / 4 "€221.65
G
1/2 LF263AP 20-175
300 psiAlama fără plumbFNPT140 grade F1 / 2 "20 la 175 psi4.375 "1 / 2 "€599.72
H
1/4 LF263A-1-25
300 psiAlamăFNPT140 grade F1 / 4 "1 la 25 psi4.375 "1 / 4 "€409.29
I
LF263A 50-175
300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€350.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?