Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LFH560-G Regulator de presiune 3/4 inch 10 - 60 Psi | AB8QYD 26X143

WATTS Regulator de presiune 3/4 LFH560-G 3/4 inch 10 până la 60 Psi

În stoc
Articol: AB8QYD Model: 3/4 LFH560-GCrucea Ref: 26X143
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
€209.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFGHT x MGHT
Port de gabarit1 / 8 "
Înălţime2.25 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Lungime3"
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii10 la 60 psi
Material sigiliuBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpTip conexiuneMax. Temp.Dimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiÎnălţimeDimensiunea intrăriiPreț
Regulator de presiune miniatural WATTS p-60, interval de reglare de la 0 la 125 psi, dimensiune portului de 1/4 inch | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psitermoplastic-150 grade F1 / 4 "0 la 125 psi3"1 / 4 "€101.17
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 Regulator de presiune 1/2 inch 20 - 175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiAlama fără plumbFNPT140 grade F1 / 2 "20 la 175 psi4.375 "1 / 2 "€606.03
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Regulator de presiune 1/4 inch 1 - 25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiAlamăFNPT140 grade F1 / 4 "1 la 25 psi4.375 "1 / 4 "€413.59
WATTS LF263A 50-175 Regulator de presiune 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€256.01
WATTS LF215M1 Regulator de presiune 0-50 1/4, filet interior, dimensiune 1/4 inch, alamă | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Alamă--1 / 4 "--1 / 4 "€943.27
WATTS LF215M1 Regulator de presiune 0-20 1/4, filet interior, dimensiune 1/4 inch, alamă | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Alamă--1 / 4 "--1 / 4 "€979.51
WATTS LF215M1 Regulator de presiune 0-8 1/4, filet interior, dimensiune 1/4 inch, alamă | BP3LKN 0009838 LF215M1 0-8 1/4-Alamă--1 / 4 "--1 / 4 "€979.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Regulator de presiune 3/4 LFH560-G 3/4 inch 10 până la 60 Psi
€209.27 /unitate