HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pin albastru etanș și intrare manșon


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 101 , Culoare: Albastru , Condiții de expunere: Etanş , Material: termoplastic , Stil de montare: Şurub , Interval de temperatură: 75 la -40 grade C
StilModelVoltajamperiEvaluare curentVoltajDimensiunea firuluiHPNumăr de poliNumăr de firePreț (ex. TVA)
A
HBL520B9W
120/20820A 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€450.07
A
HBL560B9W
120/20860A 60120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG1545€1,087.01
A
HBL5100B9W
120/208100A 100120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG2045€1,917.41
A
HBL530B9W
120/20830A 30120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545€857.11
B
HBL332B6W
240 VAC32A 32220 - 240 VCA# 12 - # 10 AWG-23-
RFQ
B
HBL363B6W
240 VAC63A 63220 - 240 VCA# 8 - # 2 AWG-23-
RFQ
B
HBL316B6W
240 VAC16A 16220 - 240 VCA# 14 AWG-23-
RFQ
B
HBL330B6W
25030A 30250 VAC# 12 - # 10 AWG223€696.46
C
HBL420B9W
25020A 20250 VAC# 14 - # 10 AWG234€364.84
B
HBL3100B6W
250100A 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523€1,507.83
B
HBL320B6W
25020A 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€342.15
B
HBL360B6W
25060A 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€955.99
C
HBL430B9W
25030A 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€726.93
C
HBL4100B9W
250100A 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG2534€1,558.43
C
HBL460B9W
25060A 60250 VAC# 8 - # 2 AWG534€1,064.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?