KERN AND SOHN Cântare cu platformă din seria SXS


Filtru
Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Înălțimea platformei: 300 mm , Lățimea platformei: 400 mm , Alimentare electrică: Sursă de alimentare încorporată , Ora de stabilire: 2 sec. , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 500mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 5g , Unități: g, kg, lb, oz , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCapacitate de cântărireDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
SXS 6K-3
300 mm+/-0.0015 kg86 mm0.5g300 x 240 mm6kg300 x 240 x 86 mm240 mm-
RFQ
A
SXS 30K-2
300 mm+/-0.006 kg89 mm2g300 x 240 mm30kg400 x 300 x 89 mm240 mm-
RFQ
A
SXS 10K-3
300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 x 240 mm15kg300 x 240 x 86 mm240 mm€2,734.14
RFQ
A
SXS 60K-2
300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 x 300 mm60kg400 x 300 x 89 mm300 mm-
RFQ
A
SXS 10K-3L
400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 x 300 mm15kg400 x 300 x 89 mm300 mm€1,948.28
RFQ
A
SXS 100K-2
500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 x 400 mm150kg500 x 400 x 123 mm400 mm€2,930.61
RFQ
A
SXS 30K-2L
500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 x 400 mm30kg500 x 400 x 123 mm400 mm€2,946.98
RFQ
A
SXS 60K-2L
500 mm+/-0.015 kg123 mm5g500 x 400 mm60kg500 x 400 x 123 mm400 mm-
RFQ
A
SXS 100K-2L
650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kg650 x 500 x 133.5 mm500mm€3,634.61
RFQ
A
SXS 300K-2
650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 x 500 mm300kg650 x 500 x 133.5 mm500mm-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?