KERN AND SOHN Balanță industrială SXS 10K-3L, 15 kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate

Articol: CJ7AFU Model: SXS 10K-3L
€1,948.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Dimensiunea cifrei55mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.003 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei89 mm
Alimentare electricăSursă de alimentare încorporată
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară400 x 300 mm
reproductibilitatea0.0005Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMg, kg, lb, oz
Capacitate de cântărire15kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 300 x 89 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire400mm

Informații de expediere:

Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCapacitate de cântărireDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 100K-2, 150Kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CJ7AFQ SXS 100K-2500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 x 400 mm150kg500 x 400 x 123 mm400 mm€2,421.99
RFQ
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 100K-2L, 150Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CJ7AFR SXS 100K-2L650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kg650 x 500 x 133.5 mm500mm€3,003.81
RFQ
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 10K-3, 15Kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CJ7AFT SXS 10K-3300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 x 240 mm15kg300 x 240 x 86 mm240 mm€2,259.62
RFQ
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 300K-2, 300Kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CJ7AFV SXS 300K-2650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 x 500 mm300kg650 x 500 x 133.5 mm500mm-
RFQ
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 30K-2, 30Kg max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CJ7AFW SXS 30K-2300 mm+/-0.006 kg89 mm2g300 x 240 mm30kg400 x 300 x 89 mm240 mm-
RFQ
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 30K-2L, 30Kg max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CJ7AFX SXS 30K-2L500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 x 400 mm30kg500 x 400 x 123 mm400 mm€2,435.52
RFQ
Balanță industrială KERN AND SOHN SXS 60K-2, 60Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CJ7AFY SXS 60K-2300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 x 300 mm60kg400 x 300 x 89 mm300 mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță industrială SXS 10K-3L, 15 kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate
€1,948.28 /unitate