DAYTON Comenzi de viteză reglabile, rotative, 120V


Filtru
Se potrivește: Cutie single Gang , Înălțime: 4.5 " , Tip: Rotativ, reglabil , Voltaj: 120
StilModelAdâncimeMax. AmperiLăţimePreț (ex. TVA)
A
22PP74
1-1/4 "124.5 "€130.97
B
22PP73
1-1/4 "82.75 "€144.55
C
22PP72
1-3/8 "32.75 "€49.63

Comenzi de viteză reglabile, rotative, 120V

Comenzile de viteză reglabile Dayton sunt concepute pentru a controla viteza ventilatoarelor de tavan Dayton comerciale și industriale. Aceste comenzi rotative ale vitezei au un cadran pornit/oprit pentru a oferi o reglare precisă a plăcii cu indicarea direcției. Sunt listate UL pentru funcționare în siguranță și includ șuruburi de montare și piulițe de sârmă pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comenzi de viteză reglabilă de 120 V, disponibile în valori nominale de curent de 1, 3, 8 și 12 A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?