Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22PP73 Controlul vitezei Rotativ reglabil 120v 8a | AB6YGF

DAYTON 22PP73 Controlul vitezei Rotativ reglabil 120v 8a

În stoc
Articol: AB6YGF Model: 22PP73
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
€144.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de viteza
Adâncime1-1/4 "
Se potriveșteCutie single Gang
Înălţime4.5 "
Max. Amperi8
Culoarea plăciiNegru și argint
Schimbați culoareaNegru și aur
TipRotativ, reglabil
Voltaj120
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMax. AmperiLăţimePreț
DAYTON 22PP72 Controlul vitezei Rotativ reglabil 120v 3a | AB6YGE 22PP721-3/8 "32.75 "€49.63
DAYTON 22PP74 Controlul vitezei Rotativ reglabil 120v 12a | AB6YGG 22PP741-1/4 "124.5 "€130.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22PP73 Controlul vitezei Rotativ reglabil 120v 8a
€144.55 /unitate