SQUARE D HDA260254 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 600V, montare I-Line | CE6GYC

SQUARE D HDA260254 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 600V, montare I-Line

Element: CE6GYC Model: HDA260254

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi25
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDA260254 Seria HDA întrerupător folosit pentru a oferi protecție la supracurent și scurtcircuit
    • Dispune de mecanism de declanșare magnetic termic, neinterschimbabil, care oferă atât funcții de declanșare instantanee, cât și cu întârziere.
    • Adăpostește fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 3 AWG
    • Unitate cu 2 poli cu o capacitate de întrerupere de 18kA @ 480VAC
    • Oferă un design unic I-Line pentru o instalare ușoară cu plug-in cu tablouri și panouri Square D
    • Aderă la standardele UL, NOM, CSA, CCC, IEC și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260254 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 600V, montare I-Line