Supapă de amestecare termostatică, aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Vanele de amestec termostatice Watts regleaza temperatura apei amestecand apa rece si apa calda simultan. Supapele Watts sunt utilizate cu sistemele de boiler și apă temperată pentru încălzirea prin radiație în pardoseală, încălzirea solului, dușul de urgență și aplicațiile de procesare a apei municipale. Aceste supape de amestec termostatice permit încălzitorului de apă să funcționeze la temperaturi mai ridicate, extinzând debitul efectiv al sistemului la ieșirea supapei. Această caracteristică crește productivitatea. Supapele de amestec Watts sunt fabricate din aliaj de cupru siliciu fără plumb pentru a facilita capabilități excelente de producție pentru stocurile de materiale de forjare, turnare și prelucrare. Vanele termostatice de amestec Watt reduc cerințele de dimensiune/BTU, oferind capacitate pentru cerințele de vârf ale sistemului. Aceste supape enumerate UPC furnizează un debit maxim de 23 gpm și sunt capabile să reziste la temperaturi și presiuni de până la 160 de grade F, respectiv 150 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete de amestec termostatice, disponibile în opțiuni de îmbinare, sudare cu solvent, conectare rapidă și admisie prin compresie pe Raptor Supplies. wați supape plutitoare pentru sarcini grele și supape de presiune reglabile sunt disponibile și pentru diverse aplicații comerciale de reglementare a alimentării cu apă.
Utilizeaza
Vanele de amestec termostatice Watts sunt potrivite pentru reglarea temperaturii apei prin amestecarea simultană a apei rece și calde. Aceste supape de amestec sunt utilizate cu boiler și sisteme de apă temperată pentru încălzirea solului, încălzirea radiantă în pardoseală, dușul de urgență și procesarea apei municipale. Supapele de amestec termostatice mențin temperatura apei la toleranțe strânse pentru aplicații critice. Supapele Watts răspund rapid la temperatura apei de intrare și reglează cu precizie temperatura de alimentare de ieșire. Vanele de amestec termostatice Watts sunt ideale pentru aplicații în spitale și laboratoare unde este necesară precizie.
Mecanism de lucru
Vanele de amestec termostatice Watts au două prize de apă pentru apă caldă și rece și o ieșire mixtă pentru livrarea apei amestecate. Supapele Watt includ un ansamblu tijă, un modul de verificare, piston, termostat, pâlnie și arc. Odată ce lichidul intră în orificiul de admisie a apei, termostatul detectează temperatura apei și împinge arcul pentru a regla debitul și amestecarea apei. Acest mecanism este sensibil la schimbările de temperatură și are un timp minim de răspuns pentru a regla temperatura apei la ieșirea apei.
Întrebări Frecvente
De ce sunt utilizate supapele de amestec termostatice?
Vanele de amestec termostatice Watts sunt potrivite pentru reducerea pierderilor de căldură în linie în aplicațiile de reglare a temperaturii apei. Aceste supape de amestec asigură că componentele sistemului, cum ar fi scaunele, capetele de robinet și supapele solenoide, sunt mai puțin afectate de formarea calcarului, asigurând astfel durabilitatea conductelor și a echipamentelor conectate.
Cum se schimbă temperatura supapelor de amestec termostatice Watts?
Pentru a regla temperatura apei pe partea de alimentare, scoateți capacul de plastic de pe partea de sus a supapei de amestec. Utilizați o cheie strânsă pentru a regla piulița. Dacă cerința este de a crește temperatura apei la ieșire, rotiți piulița în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a reduce temperatura apei, rotiți piulița în sensul acelor de ceasornic.
Care este diferența dintre robinetele de amestec termostatice și robinetele de amestecare?
Supapele de amestec termostatice Watts pot menține temperatura apei la toleranțe strânse (la +/- 33.8 grade F) pentru aplicații critice. Întrucât, supapele de amestec/călire pot menține precizia la +/- 37.4 grade F. În plus, supapele de amestec termostatice Watts răspund rapid la temperatura apei de intrare și ajustează temperatura de alimentare de ieșire în consecință.
Există tipuri de robinete de amestec termostatice?
Exista doua tipuri de supape de amestec, supape care actioneaza pe baza de elemente de ceara si benzi bimetalice. Supapele cu elemente de ceară controlează sursele de admisie atât a apei rece, cât și a apei calde, reacționând împotriva temperaturii apei. Mecanismul deplasează elementul de ceară în sus sau în jos, controlând deschiderea intrărilor supapei cu precizie și într-un interval de timp minim. Supapele cu mecanism de bandă bimetalic reacţionează la temperatura apei şi au un timp de răspuns rapid. Sunt potrivite pentru aplicații critice care necesită precizie ridicată și timp minim de răspuns (+/- 1 secundă).
Cum funcționează supapele de amestec cu trei căi?
Aceste supape de amestec preiau apa caldă din unitatea cazanului și o amestecă cu apa rece furnizată din partea răcitorului. Ele asigură o circulație a apei amestecate cu o temperatură suficient de ridicată și setată pentru a satisface cererea de alimentare cu apă cu precizie la un debit stabilit. Sistemul funcționează astfel la o temperatură stabilită și un debit constant pe toată durata operațiunii.