Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFMMV-M1-UT Supapă de amestec termostatică 1/2 inch | AF8XQK 29HZ39

WATTS LFMMV-M1-UT Supapă de amestec termostatică 1/2 inch

În stoc
Articol: AF8XQK Model: LFMMV-M1-UTCrucea Ref: 29HZ39
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
€321.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare termostatică
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Rata de curgere13 g / min
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)33 de grade până la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 180 de grade F
Tipul de intrareUniune
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFiletat
Inălțime totală5.437 "
Lățimea totală4.875 "
Temp. Gamă80 de grade până la 120 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481400000

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
WATTS LFUSGB-M2-SC Supapă de amestec termostatică 3/8 inch | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 de grade până la 120 de grade F2.25 g / min3 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC Supapă de amestec termostatică 3/8 inch | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 de grade până la 120 de grade F2.25 g / min3 / 8 "Conectare rapidă3 / 8 "Conectare rapidă4"3.25 "€311.36
WATTS LFMMV-M1-US Supapă de amestec termostatică 1 inch | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 de grade până la 120 de grade F13 g / min1"Uniune1"Sudură5.875 "5 13 / 16 "€425.52
WATTS LFMMV-M1-UT Supapă de amestec termostatică 3/4 inch | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 de grade până la 120 de grade F13 g / min3 / 4 "Uniune3 / 4 "Filetat5.437 "4.875 "€362.40
WATTS LFMMV-M1-UT Supapă de amestec termostatică 1 inch | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 de grade până la 120 de grade F13 g / min1"Uniune1"Filetat5.625 "5 5 / 16 "€452.00
WATTS LFMMV-M1-QC Supapă de amestec termostatică 1/2 inch | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 de grade până la 120 de grade F13 g / min1 / 2 "Conectare rapidă1 / 2 "Conectare rapidă6.25 "6.625 "€315.86
WATTS LFMMV-M1-QC Supapă de amestec termostatică 3/4 inch | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC80 de grade până la 120 de grade F13 g / min3 / 4 "Conectare rapidă3 / 4 "Conectare rapidă6.437 "6 15 / 16 "€275.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFMMV-M1-UT Supapă de amestec termostatică 1/2 inch
€321.33 /unitate