- Premium, bloc de tăiere din alamă; Lame de tăiere Standard-Duty și Heavy-Duty; Bare de extensie cromate din oțel; Carcasă de depozitare robustă; Placa de taiere de 18 inch x 18 inch
- Accesorii: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Utilizari:
Setul de tăiere a garniturii de rezistență Allpax AX6010 este utilizat în centrale chimice și electrice, șantiere navale, berării, rafinării de petrol, uzine frigorifice și fabrici de automobile pentru tăierea cu acuratețe și precizie a garniturilor sau îmbinărilor circulare din plastic, piele, cauciuc sau materiale similare.
Caracteristici:
- Setul de tăiere a garniturii în stil extensie Allpax AX6010 are un design ergonomic pentru o prindere confortabilă și strânsă și o scară de precizie ușor de citit pentru o măsurare ușoară.
- Acest kit de tăiere a garniturii este echipat cu o placă de 18 inchi x 18 inci (457 mm x 457 mm) având o suprafață texturizată din plastic nealunecoasă pentru a minimiza frecarea lamei, precum și pentru a asigura auto-vindecarea după fiecare utilizare.
- Acest kit de tăiere Allpax AX6010 este echipat cu bare de prelungire din oțel cu placare cromată pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și oferă tăierea garniturii de până la 61 inchi (1550 mm) în diametru.
- Setul de tăiere a garniturii Allpax AX6010 de mare rezistență are și piulițe glisante moletate pentru a regla raza de tăiere și încorporează o carcasă robustă de depozitare, mâner central pentru știfturi, șablon de localizare a orificiilor pentru șuruburi și șablon de proiectare coadă de rândunică.
Accesorii compatibile:
- Setul de tăiere a garniturii Allpax AX6010 este compatibil cu cel al mărcii AX1613 manșoane pentru știfturi centrale care ajută la întreținerea și modificarea tăietorilor de garnituri. Aceste pinioane au o construcție din zinc pentru a rezista la coroziune și acționează ca înlocuitori pentru piesele de tăiere uzate și lipsă.
Instalare:
Setul de tăiere a garniturii Allpax AX6010 oferă instalare pe teren prin reglarea diametrului garniturilor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează tăietoarele de garnituri de tip extensie?
A. Freze pentru garnituri în stil extensie au un bloc de tăiere cu bare de extensie modulare și o lamă de tăiere reglabilă. Pentru a opera, perforați o mică gaură în centrul materialului pentru garnitură de tăiat. Așezați materialul garniturii plat pe placa de tăiat și introduceți știftul central prin orificiu și introduceți-l într-o virolă din placă. Setați lama la adâncimea de tăiere dorită. Slăbiți piulița moletă, astfel încât lama să poată fi reglată și la diametrul exterior dorit (OD). Adăugați/eliminați extensii dacă este necesar și plasați coada extensiei pe știft. În timp ce țineți știftul cu o mână, prindeți blocul cu cealaltă mână și aplicați o presiune în jos, măturand un model circular în jurul circumferinței materialului de garnitură. Îndepărtați materialul în exces și reglați freza la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finisată a flanșei.
Î. Pentru ce este folosit un tăietor de garnituri?
A. Dispozitivele de tăiere a garniturii sunt ideale pentru tăierea cu precizie a rosturilor circulare și a garniturilor (cu grosimi de până la 8 mm) în materiale precum cauciucul, plasticul, pielea, PTFE și fibrele vulcanizate.
Q. Are Raptor Supplies oferiți seturi similare de tăiere a garniturii cu capacități diferite de tăiere a garniturii?
A. Da, Raptor Supplies promoții Allpax AX6030 truse de tăiat garnituri și Allpax AX6050 kituri de tăiere a garniturii cu capacități de tăiere a garniturii de până la 37 și, respectiv, 61 inchi.
Î. Ce este un tăietor de garnituri portabil?
A. Dispozitivele de tăiere a garniturii de mână sunt folosite pentru a face tăieturi oblice pentru a se potrivi etanșărilor și a finisa ornamentele în jurul trapelor și ușilor. Mânerele lor strâng și lovesc simultan lama înclinată pe baza nicovalei pentru a tăia cu precizie garnitura.
Î. Cum funcționează frezele rotative pentru garnituri?
A. Freze de garnituri stil rotativ au un cadru staționar cu un set de discuri de tăiere rotative cu manivelă. Pentru a opera, mai întâi setați bara de scară la diametrul exterior dorit (OD) și faceți un mic orificiu în centrul materialului de garnitură de tăiat. Deschideți tăietorul, introduceți materialul pe un ax de bară de scară și fixați cu piulița moletă. Folosind o mână, coborâți discul de tăiere și aplicați presiune, în timp ce rotiți manivela cu cealaltă mână. Îndepărtați excesul de material și reglați bara de scară la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finisată a flanșei.
Î. Cum decid ce tip de tăietor de garnituri ar fi mai potrivit pentru aplicația mea?
A. Dispozitivele portabile de tăiere a garniturilor în stil extensie sunt ușoare și au o natură modulară, ceea ce le face potrivite pentru fabricarea și modelarea garniturii pe teren. Aceste tăietoare de garnituri sunt adesea preferate pentru tăierea materialelor de garnitură nemetalice sau nerigide. Pe de altă parte, tăietoarele de garnituri de tip rotativ sunt unelte grele care sunt montate într-o menghină, prinse în poziție verticală sau fixate pe un banc de lucru. Aceste unități sunt perfecte pentru o locație fixă și sunt adesea preferate pentru fabricarea mai multor materiale metalice sau rigide, precum și pentru garnituri neregulate, în formă de flanșă.