ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Seria 6000 de truse de tăiat garnituri de rezistență cu placă de tăiat


Seturile de tăiat garnituri de rezistență Allpax din seria 6000 includ modelele AX6010, AX6020, AX6030, AX6040 și AX6050 care sunt concepute pentru a fabrica garnituri precise pentru flanșe și îmbinări circulare. Ei taie eficient si rapid materiale precum pielea, pluta, teflonul, cauciucul, plasticul, PTFE si fibra vulcanizata in ...aplicații de întreținere și reparații.Citeste mai mult

Filtru
Material bloc: Alamă , Dimensiunea plăcii: 18 "x 18" , Placă de tăiat: Da , Înălțime: 3 1 / 2 " , Lungime: 18 1 / 2 " , Tip: utilitare ușoare și grele , latime: 18 1 / 2 "
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereFolosit pentruNu de pieseSistem de măsurareMax. Grosimea de lucruPreț (ex. TVA)
A
AX6010
13 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€410.64
A
AX6020
25 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€436.47
A
AX6030
37 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€456.71
A
AX6040
49 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€483.21
A
AX6050
61 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€503.83

DESCRIERE

  • Seturile de tăiat garnituri de rezistență Allpax din seria 6000 sunt kituri de tip extensie care au un bloc de tăiere din alamă cu margini conturate pentru tăierea precisă a garniturilor cu flanșă și reducerea flambajului materialului de garnitură în fabrici de bere, centrale electrice, rafinării de petrol, echipamente de sterilizare farmaceutică și alimentară și autoclave. , și plante nutraceutice.
  • Aceste kituri includ lame de tăiere standard și rezistente pentru a asigura tăieturi precise prin orice material de garnitură.
  • De asemenea, vin cu bare de extensie din oțel cromat și piulițe glisante moletate pentru a regla raza de tăiere până la 61 de inci.
  • Acestea au o scară de precizie gravată și ușor de citit și șuruburi hexagonale care țin lamele de tăiere pentru a oferi tăieturi de până la 3/4 inci în adâncime.
  • Placa de tăiat de 18 inchi x 18 inci are o suprafață din plastic, antiderapante, texturată și auto-vindecabilă pentru a resigila tăieturile de suprafață, în plus față de eliminarea ruperii și frecarea lamei.
  • Aceste seturi de tăiat garnituri de rezistență Allpax din seria 6000 vin într-o carcasă de depozitare ergonomică și robustă, cu un mâner central pentru a oferi o prindere sigură și confortabilă.
  • Șablonul configurat de localizare a orificiilor de șurub și șablonul de proiectare coadă de rândunică permit organizarea corectă a instrumentelor.

Întrebări Frecvente

Cum folosești un tăietor de garnituri în stil extensie?

Blocul de tăiere cu bare de extensie modulare și lamă de tăiere reglabilă ajută tăietoarele de garnituri de tip extensie să funcționeze eficient. Barele de extensie sunt atașate la un stâlp pivot al barei de extensie la blocul de tăiere pentru a crește capacitatea de tăiere. Sunt fixate împreună pentru a maximiza raza. Dispozitivele de tăiere a garniturii în stil extensie mută blocul cu lame în jurul unui punct de pivotare central pentru a crea garnituri inelare cu diametru mic până la mare. Scara de pe bloc poate fi setată pentru a forma garnituri cu un diametru interior și exterior specific. Aceste unități acționate cu manivelă își rotesc lama în formă de disc în sensul acelor de ceasornic pentru a tăia cu ușurință atât garniturile metalice, cât și nemetalice, flanșele și garniturile de formă neregulată.

Cum se folosesc kiturile Allpax seria 6000?

  • Perforați o gaură cu un diametru mic în centrul materialului pentru garnitură de tăiat.
  • Așezați materialul plat pe placa de tăiat.
  • Introduceți știftul central prin orificiu și introduceți-l într-o virolă din placă.
  • Setați lama la adâncimea de tăiere necesară.
  • Slăbiți piulița moletă și reglați-o la diametrul exterior dorit.
  • Adăugați/eliminați extensii, dacă este necesar.
  • Așezați coada extensiei pe știft.
  • Prindeți blocul cu o mână în timp ce țineți știftul cu cealaltă.
  • Măturați un model circular în jurul circumferinței materialului în timp ce aplicați simultan o presiune în jos.
  • Îndepărtați materialul în exces.
  • Reglați freza la diametrul interior dorit și tăiați un alt model circular în jurul acelei circumferințe.
  • Scoateți garnitura finisată a flanșei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?