- Premium, bloc de tăiere din alamă; Lame de tăiere Standard-Duty și Heavy-Duty; Bare de extensie cromate din oțel; Carcasă de depozitare robustă; Placa de taiere de 18 inch x 18 inch
- Accesorii: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Utilizari:
Setul de tăiat garnituri de rezistență Allpax AX6030 este utilizat în centrale chimice și electrice, șantiere navale, berării, rafinării de petrol, fabrici de refrigerare și fabrici de automobile pentru tăierea garniturilor sau îmbinărilor circulare din plastic, piele, cauciuc sau materiale similare.
Caracteristici:
- Setul de tăiere a garniturii de rezistență Allpax AX6030 este utilizat pentru tăierea cu acuratețe și precizie a garniturilor sau îmbinărilor circulare din cauciuc, piele, plastic sau materiale similare.
- Acest set de tăiere a garniturii în stil de extensie are un design ergonomic pentru a oferi o prindere strânsă și confortabilă și o scară de precizie ușor de citit pentru o măsurare ușoară.
- Setul de tăiere Allpax AX6030 are bare de prelungire din oțel cu placare cromată pentru a oferi rezistență la coroziune și permite tăierea garniturilor de până la 61 inchi (1550 mm) în diametru.
- Acest kit de tăiat garnituri de rezistență este echipat cu o placă de 18 inchi x 18 inchi (457 mm x 457 mm) având o suprafață texturată din plastic, nealunecoasă, pentru a reduce frecarea lamei și pentru a permite auto-vindecarea după fiecare utilizare.
- Setul de tăiere a garniturii Allpax AX6030 de rezistență ridicată are piulițe glisante moletate pentru reglarea razei de tăiere și include o carcasă robustă de depozitare, șablon de proiectare în formă de coadă de rândunică, șablon de localizare a găurilor pentru șuruburi și mâner pentru știft central.
Accesorii compatibile:
- Setul de tăiere a garniturii Allpax AX6030 este compatibil cu cel al mărcii AX1613 manșoane pentru știfturi centrale care ajută la modificarea și întreținerea tăietorilor de garnituri. Aceste pinioane sunt fabricate din zinc pentru a rezista la coroziune și pot fi folosite ca înlocuitori pentru piesele de tăiere lipsă și uzate.
Instalare:
Setul de tăiere a garniturilor Allpax AX6030 asigură instalarea pe teren prin reglarea diametrului garniturilor.
Întrebări frecvente:
Î. Pentru ce este folosit un tăietor de garnituri?
A. Dispozitivele de tăiere a garniturii sunt ideale pentru tăierea cu precizie a rosturilor circulare și a garniturilor (cu grosimi de până la 8 mm) în materiale precum cauciucul, plasticul, pielea, PTFE și fibrele vulcanizate.
Q. Are Raptor Supplies oferiți seturi similare de tăiere a garniturii cu diferite capacități de tăiere a garniturii?
A. Da, Raptor Supplies promoții Allpax AX6050 Seturi de tăiere a garniturii cu capacitate de tăiere a garniturii de până la 61 inci.
Î. Ce este un tăietor de garnituri portabil?
A. Dispozitivele de tăiere a garniturii de mână sunt folosite pentru a face tăieturi oblice pentru a se potrivi etanșărilor și a finisa ornamentele în jurul trapelor și ușilor. Mânerele lor strâng și lovesc simultan lama înclinată pe baza nicovalei pentru a tăia cu precizie garnitura.
Î. Cum funcționează frezele rotative pentru garnituri?
A. Freze de garnituri stil rotativ au un cadru staționar cu un set de discuri de tăiere rotative cu manivelă. Pentru a opera, mai întâi setați bara de scară la diametrul exterior dorit (OD) și faceți un mic orificiu în centrul materialului de garnitură de tăiat. Deschideți tăietorul, introduceți materialul pe un ax de bară de scară și fixați cu piulița moletă. Folosind o mână, coborâți discul de tăiere și aplicați presiune, în timp ce rotiți manivela cu cealaltă mână. Îndepărtați excesul de material și reglați bara de scară la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finisată a flanșei.
Î. Cum funcționează tăietoarele de garnituri de tip extensie?
A. Freze pentru garnituri în stil extensie au un bloc de tăiere cu bare de extensie modulare și o lamă de tăiere reglabilă. Pentru a opera, perforați o mică gaură în centrul materialului pentru garnitură de tăiat. Așezați materialul garniturii plat pe placa de tăiat și introduceți știftul central prin orificiu și introduceți-l într-o virolă din placă. Setați lama la adâncimea de tăiere dorită. Slăbiți piulița moletă, astfel încât lama să poată fi reglată și la diametrul exterior dorit (OD). Adăugați/eliminați extensii dacă este necesar și plasați coada extensiei pe știft. În timp ce țineți știftul cu o mână, prindeți blocul cu cealaltă mână și aplicați o presiune în jos, măturand un model circular în jurul circumferinței materialului de garnitură. Îndepărtați materialul în exces și reglați freza la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finisată a flanșei.
Î. Cum decid ce tip de tăietor de garnituri ar fi mai potrivit pentru aplicația mea?
A. Dispozitivele portabile de tăiere a garniturilor în stil extensie sunt ușoare și au o natură modulară, ceea ce le face potrivite pentru fabricarea și modelarea garniturii pe teren. Aceste tăietoare de garnituri sunt adesea preferate pentru tăierea materialelor de garnitură nemetalice sau nerigide. Pe de altă parte, tăietoarele de garnituri de tip rotativ sunt unelte grele care sunt montate într-o menghină, prinse în poziție verticală sau fixate pe un banc de lucru. Aceste unități sunt perfecte pentru o locație fixă și sunt adesea preferate pentru fabricarea mai multor materiale metalice sau rigide, precum și pentru garnituri neregulate, în formă de flanșă.