- Premium, bloc de tăiere din alamă; Lame de tăiere Standard-Duty și Heavy-Duty; Bare de extensie cromate din oțel; Carcasă de depozitare robustă; Placa de taiere de 18 inch x 18 inch
- Accesorii: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Utilizari:
Setul de tăiat garnituri de rezistență Allpax AX6050 este utilizat în centrale chimice și electrice, șantiere navale, fabrici de bere, rafinării de petrol, uzine frigorifice și fabrici de automobile pentru tăierea cu acuratețe și precizie a garniturilor sau îmbinărilor circulare din plastic, piele, cauciuc sau materiale similare.
Caracteristici:
- Setul de tăiat garnituri de rezistență Allpax AX6050 este utilizat în centrale chimice și electrice, șantiere navale, berării, rafinării de petrol, fabrici de refrigerare și fabrici de automobile pentru tăierea precisă a garniturilor sau îmbinărilor circulare din cauciuc, piele, plastic sau materiale similare.
- Acest set de tăiere a garniturii este echipat cu o placă de 18 x 18 inci (457 x 457 mm) cu o suprafață texturizată din plastic, nealunecoasă, pentru a reduce frecarea lamei și pentru a permite auto-vindecarea după fiecare utilizare.
- Acest kit de tăiere AX6050 are bare de prelungire din oțel cu placare cromată pentru a oferi rezistență la coroziune și pentru a oferi tăierea garniturii de până la 61 inchi (1550 mm) în diametru.
- Setul de tăiere a garniturii în stil extensie Allpax AX6050 are un design ergonomic, oferind o prindere strânsă și confortabilă și o scară de precizie ușor de citit pentru o măsurare ușoară.
- Acest set de tăiere a garniturii AX6050 are piulițe moletate glisante pentru reglarea razei de tăiere și include o carcasă robustă de depozitare, șablon de localizare a găurilor pentru șuruburi, șablon de proiectare cu coadă de rândunică și mâner pentru știft central.
Accesorii compatibile:
- Setul de tăiat garnituri de rezistență Allpax AX6050 este compatibil cu cel al mărcii AX1613 manșoane pentru știfturi centrale care ajută la modificarea sau întreținerea tăietorilor de garnituri. Aceste manșoane oferă o construcție din zinc pentru a rezista la coroziune și oferă înlocuitori pentru piesele de tăiere lipsă sau uzate.
Instalare:
Setul de tăiere a garniturii Allpax AX6050 oferă instalare pe teren prin reglarea diametrului garniturilor.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferiți seturi similare de tăiere a garniturii cu capacități diferite de tăiere a garniturii?
A. Da, Raptor Supplies De asemenea, oferă Allpax AX6010 și Allpax AX6030 kituri de tăiere a garniturii cu capacități de tăiere a garniturii de până la 13 și, respectiv, 37 inchi.
Î. Care sunt utilizările unui tăietor de garnituri?
A. Dispozitivele de tăiere a garniturii sunt proiectate pentru tăierea cu precizie a garniturilor și îmbinărilor circulare în materiale, cum ar fi plastic, piele, cauciuc, PTFE și fibre vulcanizate cu grosimi de până la 8 mm.
Î. Cum decid ce tip de tăietor de garnituri este potrivit pentru aplicația mea?
A. Dispozitivele portabile de tăiere a garniturilor în stil extensie sunt ușoare și au o natură compactă, ceea ce le face ideale pentru fabricarea și modelarea garniturii pe teren. Aceste tăietoare de garnituri sunt de obicei preferate pentru tăierea materialelor de garnitură nemetalice sau nerigide. În timp ce tăietoarele de garnituri de tip rotativ sunt unelte grele care sunt montate într-o menghină, prinse în poziție verticală sau fixate pe un banc de lucru. Aceste unități sunt ideale pentru o locație fixă și sunt de obicei preferate pentru forjarea mai multor materiale metalice sau rigide, precum și a garniturilor neregulate, în formă de flanșă.
Î. Cum funcționează frezele rotative pentru garnituri?
A. Freze de garnituri de tip rotativ au un cadru staționar cu un set de discuri de tăiere rotative cu manivelă. Pentru a opera, mai întâi setați bara de scară la diametrul exterior dorit (OD) și faceți un mic orificiu în centrul materialului de garnitură de tăiat. Apoi deschideți tăietorul, introduceți materialul pe un ax de bară de scară și fixați folosind piulița moletă. Folosind o mână, coborâți discul de tăiere și aplicați presiune, în timp ce rotiți manivela cu cealaltă mână. Acum îndepărtați excesul de material, reglați bara de scară la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finală a flanșei.
Î. Cum funcționează tăietoarele de garnituri tip extensie?
A. Dispozitivele de tăiere pentru garnituri de tip extensie au un bloc de tăiere cu bare de extensie modulare și o lamă de tăiere reglabilă. Pentru utilizarea acestor unități:
A.
- Perforați o gaură cu un diametru mic, în centrul materialului de garnitură care trebuie tăiat.
- Așezați materialul plat pe placa de tăiat.
- Introduceți știftul central prin orificiu și introduceți-l într-o virolă din placă.
- Setați lama la adâncimea de tăiere necesară.
- Slăbiți piulița moletă și reglați-o la diametrul exterior dorit.
- Adăugați/eliminați extensii, dacă este necesar.
- Așezați coada extensiei pe știft.
- Prindeți blocul cu o mână, în timp ce țineți știftul cu cealaltă.
- Măturați un model circular în jurul circumferinței materialului în timp ce aplicați simultan o presiune în jos. Îndepărtați materialul în exces.
- Reglați freza la diametrul interior dorit și tăiați un alt model circular în jurul acelei circumferințe.
- În cele din urmă, îndepărtați garnitura finală a flanșei.
Î. Ce este un tăietor de garnituri portabil?
A. Dispozitivele de tăiere a garniturii de mână sunt folosite pentru a face tăieturi oblice pentru a se potrivi etanșărilor și a finisa ornamentele în jurul trapelor și ușilor. Mânerele lor strâng și lovesc simultan lama înclinată pe baza nicovalei pentru a tăia cu precizie garnitura.