Freze pentru garnituri

Filtru

Dispozitivele și kiturile de garnituri Allpax sunt proiectate pentru a fabrica garnituri precise pentru flanșe și îmbinări circulare. Ei tăie eficient și rapid materiale precum alamă, oțel, crom, piele, plută,...Află mai multe

StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereFolosit pentruNu de pieseSistem de măsurareMaterial corpPreț (ex. TVA)
AAX600013 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€376.27
AAX600125 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€402.11
RFQ
AAX600237 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€422.33
RFQ
AAX600349 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€448.83
RFQ
AAX600461 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial-€469.45
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Serii de tăiere a garniturii metrice seria 6100

StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereMax. Grosimea de lucruNu de pieseMaterial corpPreț (ex. TVA)
AAX6100330mm0mm---€376.27
AAX6101635mm0mm---€402.11
RFQ
AAX6102940mm0mm---€422.33
RFQ
AAX61031245mm0mm---€448.83
RFQ
AAX61041550mm0mm---€469.45
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Serii 4000 de tăiere a garniturii pentru utilizare medie

StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereConsiliul de tăiereSistem de măsurareMax. Grosimea de lucruFinisaj de acoperireMaterial corpPreț (ex. TVA)
AAX401013 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€361.82
BAX400013 "1"NuImperial, Metric0.75 "--€328.92
CAX402025 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€382.81
DAX403037 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€412.47
EAX404049 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€428.46
StilModelSistem de măsurareDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
AAX7220imperial62 "2"-€4,327.89
AAX7270imperial1575mm51mm-€4,327.89
AAX7250imperial1575mm51mm-€4,327.89
AAX7200imperial62 "2"-€4,327.89
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereFolosit pentruNu de pieseSistem de măsurareMax. Grosimea de lucruPreț (ex. TVA)
AAX601013 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€410.64
AAX602025 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€436.47
AAX603037 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€456.71
AAX604049 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€483.21
AAX605061 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€503.83
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereNu de pieseMaterial corpFinisaj de acoperireMax. Grosimea de lucruPreț (ex. TVA)
AAX6110330mm0mm---3 / 4 "€410.64
AAX6120635mm0mm---3 / 4 "€436.47
AAX6130940mm0mm---3 / 4 "€456.71
AAX61401245mm0mm---3 / 4 "€483.21
AAX61501550mm0mm---3 / 4 "€503.83
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Serii compacte de tăiat garnituri seria 2000

StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereConsiliul de tăiereNu de pieseLungimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
AAX20106"1 / 4 "Da-7.1 "2.9 "€199.41
BAX20006"1 / 4 "----€185.26
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Seria 3000 Serii de tăiere a garniturii pentru utilizare ușoară

StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereConsiliul de tăierePreț (ex. TVA)
AAX301013 "0"Da€303.65
BAX300013 "1"-€258.46
AAX302025 "0"Da€322.65
AAX303037 "0"Da€344.78
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereSistem de măsurarePreț (ex. TVA)
AAX700022 "2"imperial€1,048.16
AAX7050559mm51mmmetric€1,048.16
RFQ
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Dispozitiv de tăiere a garniturii SM4, montat pe banc, cu diametrul de tăiere de la 3 la 28 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AX7001AG8YBK€3,746.03

Întrebări Frecvente

Cum se instalează tăietoare de garnituri în stil rotativ?

  • Dispozitivul de tăiere a garniturii în stil rotativ Allpax poate fi montat/prins în poziție verticală pe o menghină sau fixat pe un banc de lucru folosind șuruburi de 1/4 inch.
  • Banda de protecție de peste discurile de tăiere trebuie îndepărtată înainte de utilizare. În mod similar, aveți grijă și la marginile ascuțite.
  • Unitățile motorizate M3 vin prefabricate. Cu toate acestea, părțile lor pot avea nevoie de ajustări în timp. Discurile de tăiere trebuie, de asemenea, ascuțite folosind o piatră de ascuțit manual.
  • Se recomandă curățarea și lubrifierea regulată a angrenajelor și pieselor mobile ale frezei folosind un ulei ușor de mașină.

Cum să alegi tăietorul electric de garnituri Allpax potrivit?

Primul factor decisiv este dacă aveți nevoie ca ansamblul să fie staționar sau portabil. În general, tăietoarele de garnituri de tip extensie sunt portabile și ușoare și sunt utilizate pe scară largă pentru a fabrica materiale pentru garnituri nemetalice sau nerigide. În timp ce tăietoarele de garnituri de tip rotativ sunt mai grele și necesită montare sau șuruburi pe o menghină sau un banc de lucru pentru tăierea garniturii în locații fixe. Aceste unități sunt cele mai bune pentru materialele metalice sau rigide pentru garnituri, precum și pentru tăierea garniturilor de formă neregulată. Deși majoritatea tăietorilor de garnituri funcționează manual, tăietoarele de garnituri în stil rotativ sunt disponibile și într-o variantă motorizată pentru o funcționare rapidă și fără probleme.

Care este diferența dintre un tăietor rotativ de garnituri și un tăietor de garnituri de extensie?

Frezele rotative pentru garnituri sunt utilizate în aplicații care au constrângeri permanente de instalare, în timp ce frezele de tip extensie pot fi mutate cu ușurință dintr-o locație în alta pentru tăierea garniturilor de diametre mari. Dispozitivele de tăiere tip extensie necesită ca materialul garniturii să fie așezat plat pe un banc de lucru sau pe o masă dedicată de fabricare a garniturii.

Cum funcționează tăietoarele electrice de garnituri în stil rotativ Allpax?

Aceste Allpax freze rotative pentru garnituri au un disc rotativ si un motor electric conectat la acesta care misca si taie automat materialul garniturii. Pentru utilizare, găuriți o gaură mică în centrul materialului de garnitură care urmează să fie tăiat după setarea barei de scară la diametrul exterior necesar (OD). Deschideți freza, așezați materialul pe axul unei bare de scară și strângeți cu piulița moletă. Coborâți discul de tăiere și aplicați presiune cu o mână în timp ce utilizați cealaltă pentru a mișca manivela. Faceți o altă tăietură circulară în jurul diametrului interior (ID) dorit după ce ați îndepărtat orice material suplimentar și ați ajustat bara de scară la ID-ul dorit. Scoateți ultima garnitură completă a flanșei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?